STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-3014-PP-DPAL-IS-M-W13

  • ERIKS:14723185
  • Hersteller:1110003982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen