STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-3008-AL-DPAL-AS-M-W13

  • ERIKS:14723169
  • Hersteller:1110003930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen