STAUFF

STAUFF Komplettschelle Edelstahl V2A SPC-150-W4-K

  • ERIKS:14744896
  • Hersteller:6100023482
Image 1
Komplettschellen zur direkten Montage an 41,3 mm / 1-5/8 Zoll breiten Profilschienen wie der STAUFF ProfilschieneTyp SCS.
  • Reduzierter Einbauraum
  • Einfache Installation und Austauschbarkeit
  • Vibrations- und geräuschdämpfend
  • Korrosionsverzögernd
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SPC
Material
Edelstahl 304 (V2A)
Außendurchmesser Rohr
48.3 mm
Anschlussmutter
5/16–18 UNC
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
Thermoplastisches Elastomer