STAUFF

STAUFF Komplettschelle DSP-533.7-AL-IS-M-W4-K

  • ERIKS:14738223
  • Hersteller:6100161430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte doppelt
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt