CHF 8.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 9.5 mm |
Gruppe | 1A |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Anschweißplatte doppelt |
Material Anschweißplatte | Stahl phosphatisiert |
Befestigungsart | Sicherungsplatte |
Material Sicherungsplatte | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Mit Bolzen | Aufbauschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |