STAUFF

STAUFF Komplettschelle CRA-321.3-SA87-IS-M-W3-K

  • ERIKS:14738186
  • Hersteller:6100152657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Santoprene
Farbe
Schwarz
Montageart
Befestigungsadapter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt