STAUFF

STAUFF Komplettschelle CRA-215-PA-DP-AS-M-W3

  • ERIKS:14726443
  • Hersteller:1110028362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Gruppe
2
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Befestigungsadapter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen