STAUFF

STAUFF Komplettschelle BSP-110a-AL-DP-AS-SI-M-W10-K

  • ERIKS:14738151
  • Hersteller:1110028937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1A
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Brücken-Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt