STAUFF

STAUFF Komplettschelle 9168-AL-SIP-AF-M-W18

  • ERIKS:14723114
  • Hersteller:1110003810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
168 mm
Gruppe
9S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, unbeschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen