STAUFF

STAUFF Komplettschelle 776.1-PA-DP-W3-K

  • ERIKS:14738133
  • Hersteller:1110010448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
76.1 mm
Gruppe
7
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt