STAUFF

STAUFF Komplettschelle 757.2-PA-H-IS-M-W3

  • ERIKS:14723446
  • Hersteller:1110005174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
57.2 mm
Gruppe
7
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen