STAUFF

STAUFF Komplettschelle 7088.9-AL-SIP-AF-M-W2

  • ERIKS:14723113
  • Hersteller:1110003809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Gruppe
7S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen