STAUFF

STAUFF Komplettschelle 7073-PP-DPAL-AS-M-W19-K

  • ERIKS:14738116
  • Hersteller:1110010432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
73 mm
Gruppe
7S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt