Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle 654-PP-DP-W3

  • ERIKS:14869484
  • Hersteller:6100138611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
54 mm
Gruppe
6
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen