STAUFF

STAUFF Komplettschelle 650.8-PA-SIG-AF-M-W3

  • ERIKS:14722309
  • Hersteller:1110002435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
50.8 mm
Gruppe
6
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen