STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6060.3-PA-DPAL-W2-K

  • ERIKS:14738089
  • Hersteller:1110013494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
60.3 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt