STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6060.3-AL-SIP-AF-M-W5

  • ERIKS:14723531
  • Hersteller:1110005785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
60.3 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen