STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6044.5-PP-DPAL-AS-M-W19

  • ERIKS:14724027
  • Hersteller:1110007635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
44.5 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen