STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6042-PA-R-SIP-AF-M-W3

  • ERIKS:14869443
  • Hersteller:6100168935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Elastomereinsatz
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Material Einstaz
Thermoplastisches Elastomer
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen