STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6042-PA-H-SIP-AF-M-W2

  • ERIKS:14723490
  • Hersteller:1110005333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen