STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6042-PA-DPAL-W3-K

  • ERIKS:14738062
  • Hersteller:1110010377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt