STAUFF

STAUFF Komplettschelle 6035-PP-R-DPAL-W3

  • ERIKS:14869436
  • Hersteller:6100071282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Elastomereinsatz
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Material Einstaz
Thermoplastisches Elastomer
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen