STAUFF

STAUFF Komplettschelle 542/42-PA-GD-AS-M-W4

  • ERIKS:14723589
  • Hersteller:1110005979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
42 mm
Gruppe
5D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen