STAUFF

STAUFF Komplettschelle 538-PP-SIG-AF-M-W3

  • ERIKS:14722269
  • Hersteller:1110002392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen