STAUFF

STAUFF Komplettschelle 538/38-PP-SI-AF-M-W5

  • ERIKS:14869420
  • Hersteller:6100168195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
38 mm
Gruppe
5D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen