STAUFF

STAUFF Komplettschelle 538/38-PA-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723351
  • Hersteller:1110004313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
38 mm
Gruppe
5D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen