STAUFF

STAUFF Komplettschelle 535-PP-SIG-AF-M-W5

  • ERIKS:14724066
  • Hersteller:1110007716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen