STAUFF

STAUFF Komplettschelle 535-PP-LI-M-W3

  • ERIKS:14331242
  • Hersteller:1110001976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
35 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Schlitzschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen