STAUFF

STAUFF Komplettschelle 534/32-PP-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723312
  • Hersteller:1110004272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
34 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
32 mm
Gruppe
5D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen