STAUFF

STAUFF Komplettschelle 533.7-PA-H-DP-AS-M-W4

  • ERIKS:14724479
  • Hersteller:1110009159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen