CHF 8.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 33.7 mm |
Gruppe | 5 |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Aluminium |
Farbe | Silber |
Montageart | Ohne Montagezubehör |
Befestigungsart | Ohne |
Mit Bolzen | Innensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |