STAUFF

STAUFF Komplettschelle 5042-PP-SIP-AF-M-W2-K

  • ERIKS:14738016
  • Hersteller:1110021234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt