STAUFF

STAUFF Komplettschelle 5033.7-PA-H-SIP-AF-M-W5

  • ERIKS:14725932
  • Hersteller:1110015772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen