CHF 14.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 28 mm |
Gruppe | 4 |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Ohne Montagezubehör |
Befestigungsart | Sicherungsplatte |
Material Sicherungsplatte | Edelstahl 316 (V4A) |
Mit Bolzen | Aufbauschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 316 (V4A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |