STAUFF

STAUFF Komplettschelle 426.9-PA-H-DP-AS-M6x55-W4

  • ERIKS:14723896
  • Hersteller:1110007136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.9 mm
Gruppe
4
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen