STAUFF

STAUFF Komplettschelle 4028-PP-H-DPAL-4S-M-W2

  • ERIKS:14723115
  • Hersteller:1110003822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
28 mm
Gruppe
4S
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen