CHF 13.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 25 mm |
Gruppe | 4S |
Schellenkörper-Ausführung | Glatt |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Ohne Montagezubehör |
Befestigungsart | Sicherungsplatte |
Material Sicherungsplatte | Stahl phosphatisiert |
Mit Bolzen | Aufbauschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl phosphatisiert |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |