STAUFF

STAUFF Komplettschelle 4020-AL-IS-M-W3

  • ERIKS:14726480
  • Hersteller:1110028720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
4S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen