STAUFF

STAUFF Komplettschelle 325/25-PP-H-SI-AF-M-W4

  • ERIKS:14723723
  • Hersteller:1110006644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen