STAUFF

STAUFF Komplettschelle 325/25-PA-H-GD-AS-M-W3

  • ERIKS:14723358
  • Hersteller:1110004320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen