STAUFF

STAUFF Komplettschelle 322-PA-SIG-AF-M-W5-K

  • ERIKS:14737844
  • Hersteller:1110013927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt