STAUFF

STAUFF Komplettschelle 322/22-PP-H-GD-AS-M-W4

  • ERIKS:14723805
  • Hersteller:1110006854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
22 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen