STAUFF

STAUFF Komplettschelle 322/22-PA-GD-AS-M-W3-K

  • ERIKS:14737832
  • Hersteller:1110012335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
22 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt