STAUFF

STAUFF Komplettschelle 319-PP-DP-W3

  • ERIKS:14869286
  • Hersteller:6100187314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen