STAUFF

STAUFF Komplettschelle 317.5/17.5-PA-H-SI-AF-M-W4

  • ERIKS:14724297
  • Hersteller:1110008654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
17.5 mm
Gruppe
3D
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen