STAUFF

STAUFF Komplettschelle 3010-PP-SIP-AF-M-W2-K

  • ERIKS:14737760
  • Hersteller:1110012946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl phosphatisiert
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt