STAUFF

STAUFF Komplettschelle 3010-PA-SIP-AF-M-W4

  • ERIKS:14725775
  • Hersteller:1110014680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen