CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 8 mm |
Gruppe | 3S |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Ohne Montagezubehör |
Befestigungsart | Sicherungsplatte |
Material Sicherungsplatte | Stahl phosphatisiert |
Mit Bolzen | Aufbauschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl phosphatisiert |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt satzweise verpackt |