STAUFF

STAUFF Komplettschelle 218-PP-H-DP-AS-M-W5

  • ERIKS:14869249
  • Hersteller:6100177223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
2
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen