STAUFF

STAUFF Komplettschelle 218/18-PP-SI-AF-M-W3

  • ERIKS:14723376
  • Hersteller:1110004348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
18 mm
Gruppe
2D
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Ohne Montagezubehör
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen